ProductPage

EMB Manometerverschraubung Typ O/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Manometerverschraubung DS-O  6-L/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 6-L/ZN Artikelnummer 13845199

Katalog Artikelnr 1: DS-O6-L/ZN

Manometerverschraubung DS-O  8-L/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 8-L/ZN Artikelnummer 13845201

Katalog Artikelnr 1: DS-O8-L/ZN

Manometerverschraubung DS-O 10-L/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 10-L/ZN Artikelnummer 13845193

Katalog Artikelnr 1: DS-O10-L/ZN

Manometerverschraubung DS-O 12-L/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 12-L/ZN Artikelnummer 13845197

Katalog Artikelnr 1: DS-O12-L/ZN

Manometerverschraubung DS-O  6-S/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 6-S/ZN Artikelnummer 13845200

Katalog Artikelnr 1: DS-O6-S/ZN

Manometerverschraubung DS-O  8-S/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 8-S/ZN Artikelnummer 13845203

Katalog Artikelnr 1: DS-O8-S/ZN

Manometerverschraubung DS-O 10-S/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 10-S/ZN Artikelnummer 13845195

Katalog Artikelnr 1: DS-O10-S/ZN

Manometerverschraubung DS-O 12-S/ZN EMB Manometerverschraubung DS-O 12-S/ZN Artikelnummer 13845198

Katalog Artikelnr 1: DS-O12-S/ZN

Manometerverschraubung XO 6-L/ZN EMB Manometerverschraubung XO 6-L/ZN Artikelnummer 13942406

Katalog Artikelnr 1: XO6-L/ZN

Manometerverschraubung XO 8-L/ZN EMB Manometerverschraubung XO 8-L/ZN Artikelnummer 13942411

Katalog Artikelnr 1: XO8-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster