|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 06L/S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314263
Katalog Artikelnr 1: PDR06L/S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 06l/s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195635",
"material_number": "14314263",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 08L/S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314277
Katalog Artikelnr 1: PDR08L/S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 08l/s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195634",
"material_number": "14314277",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 10L/S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314278
Katalog Artikelnr 1: PDR10L/S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 10l/s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195633",
"material_number": "14314278",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 14S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314240
Katalog Artikelnr 1: PDR14S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 14s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195632",
"material_number": "14314240",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 15L Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314280
Katalog Artikelnr 1: PDR15L/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 15l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195631",
"material_number": "14314280",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 16S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314268
Katalog Artikelnr 1: PDR16S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 16s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195630",
"material_number": "14314268",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 18L Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314261
Katalog Artikelnr 1: PDR18L/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 18l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195629",
"material_number": "14314261",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 20S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314247
Katalog Artikelnr 1: PDR20S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 20s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195628",
"material_number": "14314247",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 22L Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314276
Katalog Artikelnr 1: PDR22L/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 22l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195627",
"material_number": "14314276",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Zweikantenschneidring PDR 25S Edelstahl 316Ti
Artikelnummer 14314272
Katalog Artikelnr 1: PDR25S/V4A
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting ring pdr 25s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195626",
"material_number": "14314272",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219583",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|