ProductPage

EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung Typ SB/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung
Filter löschen (66 der 66 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 6-RL/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 6-RL/ZN Artikelnummer 13845974

Katalog Artikelnr 1: DS-SB6-RL/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 6-ML/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 6-ML/ZN Artikelnummer 13845972

Katalog Artikelnr 1: DS-SB6-ML/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 8-RL/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 8-RL/ZN Artikelnummer 13845978

Katalog Artikelnr 1: DS-SB8-RL/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 8-ML/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 8-ML/ZN Artikelnummer 13845976

Katalog Artikelnr 1: DS-SB8-ML/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 10-RL/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 10-RL/ZN Artikelnummer 13845941

Katalog Artikelnr 1: DS-SB10-RL/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 10-ML/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 10-ML/ZN Artikelnummer 13845939

Katalog Artikelnr 1: DS-SB10-ML/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 12-RL/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 12-RL/ZN Artikelnummer 13845945

Katalog Artikelnr 1: DS-SB12-RL/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 12-ML/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 12-ML/ZN Artikelnummer 13845943

Katalog Artikelnr 1: DS-SB12-ML/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 15-RL/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 15-RL/ZN Artikelnummer 13845950

Katalog Artikelnr 1: DS-SB15-RL/ZN

Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 15-ML/ZN EMB Drosselfreie Winkel-Schwenkverschraubung DS-SB 15-ML/ZN Artikelnummer 13845949

Katalog Artikelnr 1: DS-SB15-ML/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung
Filter löschen (66 der 66 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster