ProductPage

EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring Typ VADKO/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO  6-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 6-RL/WD/ZN Artikelnummer 13934443

Katalog Artikelnr 1: VADKO6-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO  6-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 6-ML/WD/ZN Artikelnummer 13934438

Katalog Artikelnr 1: VADKO6-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO  8-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 8-RL/WD/ZN Artikelnummer 13934457

Katalog Artikelnr 1: VADKO8-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO  8-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 8-ML/WD/ZN Artikelnummer 13934451

Katalog Artikelnr 1: VADKO8-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 10-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 10-RL/WD/ZN Artikelnummer 13934300

Katalog Artikelnr 1: VADKO10-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 10-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 10-ML/WD/ZN Artikelnummer 13934292

Katalog Artikelnr 1: VADKO10-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 12-L/R 1/4"/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 12-L/R 1/4"/WD/ZN Artikelnummer 13934316

Katalog Artikelnr 1: VADKO12-L/R1/4-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 12-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 12-RL/WD/ZN Artikelnummer 13934325

Katalog Artikelnr 1: VADKO12-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 12-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 12-ML/WD/ZN Artikelnummer 13934319

Katalog Artikelnr 1: VADKO12-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 15-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Dichtkegel VADKO 15-RL/WD/ZN Artikelnummer 13934353

Katalog Artikelnr 1: VADKO15-RL-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster