ProductPage

EMB Einschraubstutzen mit Schaft Typ VA/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 6-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 6-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846293

Katalog Artikelnr 1: DS-VA6-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 6-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 6-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846289

Katalog Artikelnr 1: DS-VA6-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 8-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 8-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846298

Katalog Artikelnr 1: DS-VA8-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 8-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 8-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846295

Katalog Artikelnr 1: DS-VA8-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 10-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 10-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846233

Katalog Artikelnr 1: DS-VA10-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 10-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 10-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846230

Katalog Artikelnr 1: DS-VA10-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 12-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 12-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846247

Katalog Artikelnr 1: DS-VA12-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 12-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 12-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846244

Katalog Artikelnr 1: DS-VA12-ML-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 15-RL/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 15-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846260

Katalog Artikelnr 1: DS-VA15-RL-WD/ZN

Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 15-ML/WD/ZN EMB Einschraubstutzen mit Schaft DS-VA 15-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846259

Katalog Artikelnr 1: DS-VA15-ML-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster