ProductPage

EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung Typ VD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 6-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 6-L/ZN Artikelnummer 13846701

Katalog Artikelnr 1: DS-VD6-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 8-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 8-L/ZN Artikelnummer 13846706

Katalog Artikelnr 1: DS-VD8-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 10-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 10-L/ZN Artikelnummer 13846651

Katalog Artikelnr 1: DS-VD10-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 12-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 12-L/ZN Artikelnummer 13846659

Katalog Artikelnr 1: DS-VD12-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 15-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 15-L/ZN Artikelnummer 13846666

Katalog Artikelnr 1: DS-VD15-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 18-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 18-L/ZN Artikelnummer 13846673

Katalog Artikelnr 1: DS-VD18-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 22-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 22-L/ZN Artikelnummer 13846680

Katalog Artikelnr 1: DS-VD22-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 28-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 28-L/ZN Artikelnummer 13846687

Katalog Artikelnr 1: DS-VD28-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 35-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 35-L/ZN Artikelnummer 13846693

Katalog Artikelnr 1: DS-VD35-L/ZN

Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 42-L/ZN EMB Einstellbare L-Anschlussverschraubung DS-VD 42-L/ZN Artikelnummer 13846699

Katalog Artikelnr 1: DS-VD42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster