ProductPage

EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel und O-Ring Typ VDDKO/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO  6-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 6-L/ZN Artikelnummer 13846779

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO6-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO  8-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 8-L/ZN Artikelnummer 13846784

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO8-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 10-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 10-L/ZN Artikelnummer 13846712

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO10-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 12-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 12-L/ZN Artikelnummer 13846722

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO12-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 15-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 15-L/ZN Artikelnummer 13846732

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO15-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 18-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 18-L/ZN Artikelnummer 13846741

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO18-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 22-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 22-L/ZN Artikelnummer 13846749

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO22-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 28-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 28-L/ZN Artikelnummer 13846759

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO28-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 35-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 35-L/ZN Artikelnummer 13846769

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO35-L/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 42-L/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 42-L/ZN Artikelnummer 13846776

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster