ProductPage

EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel und O-Ring/Weichdichtung Typ VDDKO/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 6-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 6-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846780

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO6-RL-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 8-ML/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 8-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846785

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO8-ML-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 8-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 8-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846786

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO8-RL-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 10-ML/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 10-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846714

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO10-ML-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 10-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 10-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846715

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO10-RL-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 12-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 12-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846725

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO12-RL-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 15-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 15-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846735

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO15-RL-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 18-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 18-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846744

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO18-RL-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 18-ML/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 18-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846743

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO18-ML-WD/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 22-RL/WD/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VDDKO 22-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846751

Katalog Artikelnr 1: DS-VDDKO22-RL-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster