ProductPage

EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter Typ DE/O/OA/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 8-RL/OA/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 8-RL/OA/ZN Artikelnummer 13844776

Katalog Artikelnr 1: DS-DE8-RL/OA/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 12-RL/OA/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 12-RL/OA/ZN Artikelnummer 13844774

Katalog Artikelnr 1: DS-DE12-RL/OA/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 8-RS/OA/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 8-RS/OA/ZN Artikelnummer 13844777

Katalog Artikelnr 1: DS-DE8-RS/OA/ZN

Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 16-RS/OA/ZN EMB Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter DS-DE 16-RS/OA/ZN Artikelnummer 13844775

Katalog Artikelnr 1: DS-DE16-RS/OA/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)