ProductPage

EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung mit Weichdichtung Typ VC/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353): L
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 6-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 6-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846560

Katalog Artikelnr 1: DS-VC6-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 8-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 8-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846568

Katalog Artikelnr 1: DS-VC8-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 10-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 10-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846515

Katalog Artikelnr 1: DS-VC10-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 12-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 12-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846521

Katalog Artikelnr 1: DS-VC12-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 15-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 15-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846530

Katalog Artikelnr 1: DS-VC15-ML-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353): L
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)