ProductPage

EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung Typ VC/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 6-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 6-L/ZN Artikelnummer 13846558

Katalog Artikelnr 1: DS-VC6-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 8-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 8-L/ZN Artikelnummer 13846566

Katalog Artikelnr 1: DS-VC8-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 10-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 10-L/ZN Artikelnummer 13846513

Katalog Artikelnr 1: DS-VC10-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 12-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 12-L/ZN Artikelnummer 13846519

Katalog Artikelnr 1: DS-VC12-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 15-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 15-L/ZN Artikelnummer 13846528

Katalog Artikelnr 1: DS-VC15-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 18-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 18-L/ZN Artikelnummer 13846536

Katalog Artikelnr 1: DS-VC18-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 22-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 22-L/ZN Artikelnummer 13846541

Katalog Artikelnr 1: DS-VC22-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 28-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 28-L/ZN Artikelnummer 13846547

Katalog Artikelnr 1: DS-VC28-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 35-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 35-L/ZN Artikelnummer 13846551

Katalog Artikelnr 1: DS-VC35-L/ZN

Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 42-L/ZN EMB Einstellbare T-Anschlussverschraubung DS-VC 42-L/ZN Artikelnummer 13846555

Katalog Artikelnr 1: DS-VC42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster