ProductPage

EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel und O-Ring Typ VCDKO/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO  6-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 6-L/ZN Artikelnummer 13846640

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO6-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO  8-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 8-L/ZN Artikelnummer 13846644

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO8-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 10-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 10-L/ZN Artikelnummer 13846575

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO10-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 12-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 12-L/ZN Artikelnummer 13846584

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO12-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 15-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 15-L/ZN Artikelnummer 13846594

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO15-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 18-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 18-L/ZN Artikelnummer 13846604

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO18-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 22-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 22-L/ZN Artikelnummer 13846613

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO22-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 28-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 28-L/ZN Artikelnummer 13846622

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO28-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 35-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 35-L/ZN Artikelnummer 13846629

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO35-L/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 42-L/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 42-L/ZN Artikelnummer 13846638

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster