ProductPage

EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel und O-Ring/Weichdichtung Typ VCDKO/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 6-RL/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 6-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846641

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO6-RL-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 8-RL/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 8-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846648

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO8-RL-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 8-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 8-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846645

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO8-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 10-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 10-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846578

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO10-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 10-RL/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 10-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846579

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO10-RL-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 12-RL/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 12-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846586

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO12-RL-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 15-RL/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 15-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846597

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO15-RL-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 15-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 15-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846596

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO15-ML-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 18-RL/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 18-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846607

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO18-RL-WD/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 18-ML/WD/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel DS-VCDKO 18-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846606

Katalog Artikelnr 1: DS-VCDKO18-ML-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster