ProductPage

EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter Typ CE/O/OA/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter DS-CE 10-MS/O/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter DS-CE 10-MS/O/ZN Artikelnummer 13844738

Katalog Artikelnr 1: DS-CE10-MS/O/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter DS-CE 20-RS/OA/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter DS-CE 20-RS/OA/ZN Artikelnummer 13844740

Katalog Artikelnr 1: DS-CE20-RS/OA/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter XCE 10-RL/OA/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter XCE 10-RL/OA/ZN Artikelnummer 13941550

Katalog Artikelnr 1: XCE10-RL/OA/ZN

Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter XCE 12-MS/O/ZN EMB Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter XCE 12-MS/O/ZN Artikelnummer 13941551

Katalog Artikelnr 1: XCE12-MS/O/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)