ProductPage

EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung mit Weichdichtung Typ VB/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 6-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 6-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846381

Katalog Artikelnr 1: DS-VB6-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 8-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 8-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846390

Katalog Artikelnr 1: DS-VB8-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 10-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 10-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846306

Katalog Artikelnr 1: DS-VB10-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 12-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 12-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846319

Katalog Artikelnr 1: DS-VB12-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 15-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 15-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846330

Katalog Artikelnr 1: DS-VB15-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 15-ML/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 15-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846328

Katalog Artikelnr 1: DS-VB15-ML-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 18-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 18-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846340

Katalog Artikelnr 1: DS-VB18-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 22-RL/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 22-RL/WD/ZN Artikelnummer 13846351

Katalog Artikelnr 1: DS-VB22-RL-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 22-ML/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 22-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846349

Katalog Artikelnr 1: DS-VB22-ML-WD/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 28-ML/WD/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 28-ML/WD/ZN Artikelnummer 13846360

Katalog Artikelnr 1: DS-VB28-ML-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster