ProductPage

EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung Typ VB/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 6-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 6-L/ZN Artikelnummer 13846378

Katalog Artikelnr 1: DS-VB6-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 8-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 8-L/ZN Artikelnummer 13846386

Katalog Artikelnr 1: DS-VB8-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 10-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 10-L/ZN Artikelnummer 13846302

Katalog Artikelnr 1: DS-VB10-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 12-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 12-L/ZN Artikelnummer 13846315

Katalog Artikelnr 1: DS-VB12-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 15-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 15-L/ZN Artikelnummer 13846326

Katalog Artikelnr 1: DS-VB15-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 18-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 18-L/ZN Artikelnummer 13846337

Katalog Artikelnr 1: DS-VB18-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 22-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 22-L/ZN Artikelnummer 13846347

Katalog Artikelnr 1: DS-VB22-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 28-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 28-L/ZN Artikelnummer 13846358

Katalog Artikelnr 1: DS-VB28-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 35-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 35-L/ZN Artikelnummer 13846367

Katalog Artikelnr 1: DS-VB35-L/ZN

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 42-L/ZN EMB Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung DS-VB 42-L/ZN Artikelnummer 13846374

Katalog Artikelnr 1: DS-VB42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster