ProductPage

STAUFF T-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RST-...-M-DK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289780

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06LM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289791

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06SM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289781

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08LM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289792

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08SM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289782

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10LM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289793

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10SM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289783

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12LM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289794

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12SM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289795

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-14SM-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LM-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289784

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-15LM-DK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster