ProductPage

STAUFF T-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RST-...-M-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Dichtring mit Elastomerdichtung NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtring mit Elastomerdichtung
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289801

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06LM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289811

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06SM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289802

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08LM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289812

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08SM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289803

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10LM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289813

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10SM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289804

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12LM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289814

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12SM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289815

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-14SM-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LM-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289805

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-15LM-WD-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtring mit Elastomerdichtung
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster