ProductPage

STAUFF T-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RST-...-R-DK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289823

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06LR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289835

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06SR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289824

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08LR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289836

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08SR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289825

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10LR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289837

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10SR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289826

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12LR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289838

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12SR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289840

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-14SR-DK-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LR-DK-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289827

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-15LR-DK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster