ProductPage

STAUFF T-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RST-...-R-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Dichtring mit Elastomerdichtung NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtring mit Elastomerdichtung
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06LR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289846

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06LR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-06SR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289859

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-06SR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08LR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289847

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08LR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-08SR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289860

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-08SR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289848

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10LR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10SR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289861

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-10SR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12LR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289849

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12LR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-12SR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289862

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-12SR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-14SR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289866

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-14SR-WD-B-W3-MS

T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LR-WD-B-W3-MS STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-15LR-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14289850

Katalog Artikelnr 1: FI-RST-15LR-WD-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtring mit Elastomerdichtung
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster