ProductPage

STAUFF Winkel-Drehverschraubung FI-DGWE-...-M-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkel-Drehverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292925

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-06LM-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LM12X1.5-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LM12X1.5-WD-B-W66 Artikelnummer 14292594

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-06LM12X1.5-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06SM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06SM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292935

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-06SM-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08LM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08LM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292926

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-08LM-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08LM14X1.5-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08LM14X1.5-WD-B-W66 Artikelnummer 14292595

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-08LM14X1.5-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08SM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08SM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292936

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-08SM-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292927

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-10LM-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LM16X1.5-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LM16X1.5-WD-B-W66 Artikelnummer 14292596

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-10LM16X1.5-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10SM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10SM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292937

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-10SM-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-12LM-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-12LM-WD-B-W66 Artikelnummer 14292928

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-12LM-WD-B-W66

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster