ProductPage

STAUFF Winkel-Drehverschraubung FI-DGWE-...-R-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkel-Drehverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel-Drehverschraubung FI-DGWE-22LR-WD-B-W66-MS STAUFF Winkel-Drehverschraubung FI-DGWE-22LR-WD-B-W66-MS Artikelnummer 14291336

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-22LR-WD-B-W66-MS

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LR1/4-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LR1/4-WD-B-W66 Artikelnummer 14292598

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-06LR1/4-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LR-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06LR-WD-B-W66 Artikelnummer 14292945

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-06LR-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06SR-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-06SR-WD-B-W66 Artikelnummer 14292955

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-06SR-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08LR-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08LR-WD-B-W66 Artikelnummer 14292946

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-08LR-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08SR-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08SR-WD-B-W66 Artikelnummer 14292956

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-08SR-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LR-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LR-WD-B-W66 Artikelnummer 14292947

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-10LR-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LR3/8-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10LR3/8-WD-B-W66 Artikelnummer 14292599

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-10LR3/8-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10SR-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-10SR-WD-B-W66 Artikelnummer 14292957

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-10SR-WD-B-W66

Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-12LR1/2-WD-B-W66 STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-12LR1/2-WD-B-W66 Artikelnummer 14292601

Katalog Artikelnr 1: FI-DGWE-12LR1/2-WD-B-W66

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster