ProductPage

STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RSW-...-M-DK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkel-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289945

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06LM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06SM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289966

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06SM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08LM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289947

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-08LM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08SM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289967

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-08SM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10LM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289953

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-10LM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10SM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289968

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-10SM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289955

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12LM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM18x1.5-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM18x1.5-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14291380

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12LM18X1.5-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12SM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289971

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12SM-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-14SM-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-14SM-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14289974

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-14SM-DK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster