ProductPage

STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RSW-...-M-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkel-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Dichtring mit Elastomerdichtung NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290002

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06LM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06SM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290034

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06SM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08LM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290004

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-08LM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08SM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290036

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-08SM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10LM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290011

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-10LM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10SM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290042

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-10SM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290014

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12LM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM18x1.5-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LM18x1.5-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14291373

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12LM18X1.5-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12SM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290043

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12SM-WD-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-14SM-WD-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-14SM-WD-B-W3-MS Artikelnummer 14290070

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-14SM-WD-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster