ProductPage

STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RSW-...-R-DK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkel Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14291377

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290078

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290118

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290080

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290119

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290083

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290121

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14291378

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290084

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS Artikelnummer 14290122

Katalog Artikelnr 1: FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster