ProductPage

STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-EVD-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290210

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-06L-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290246

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-06S-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-08L-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-08L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290211

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-08L-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-08S-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-08S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290249

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-08S-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-10L-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-10L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290212

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-10L-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-10S-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-10S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290252

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-10S-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-12L-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-12L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290217

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-12L-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-12S-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-12S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290255

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-12S-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-15L-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-15L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290219

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-15L-V-W3-DKO-MS

Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-16S-V-W3-DKO-MS STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-16S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290258

Katalog Artikelnr 1: FI-EVD-16S-V-W3-DKO-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster