ProductPage

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-EWD-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare Winkelverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290783

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-06L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290245

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-06S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-08L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-08L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290787

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-08L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-08S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-08S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290248

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-08S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-10L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-10L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290792

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-10L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-10S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-10S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290251

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-10S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-12L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-12L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290796

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-12L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-12S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-12S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290254

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-12S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-14S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-14S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290256

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-14S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-15L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-15L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290800

Katalog Artikelnr 1: FI-EWD-15L-V-W3-DKO-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster