ProductPage

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-...-SV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-06L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290023

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-06L-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-06S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-06S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289666

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-06S-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-08L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-08L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290024

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-08L-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-08S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-08S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289668

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-08S-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-10L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-10L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290025

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-10L-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-10S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-10S-W3-MS+SV Artikelnummer 14290035

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-10S-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-12L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-12L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290026

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-12L-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-12S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-12S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289669

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-12S-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-14S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-14S-W3-MS+SV Artikelnummer 14290037

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-14S-W3-MS+SV

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-15L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-15L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290027

Katalog Artikelnr 1: FI-EW-15L-W3-MS+SV

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster