ProductPage

STAUFF Winkelverschraubung FI-W

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkelverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (47 der 47 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkelverschraubung FI-W-06L-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-06L-W3-MS Artikelnummer 14289196

Katalog Artikelnr 1: FI-W-06L-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-06LL-W3-MS-PR STAUFF Winkelverschraubung FI-W-06LL-W3-MS-PR Artikelnummer 14292221

Katalog Artikelnr 1: FI-W-06LL-W3-MS-PR

Winkelverschraubung FI-W-06S-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-06S-W3-MS Artikelnummer 14289207

Katalog Artikelnr 1: FI-W-06S-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-08L-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-08L-W3-MS Artikelnummer 14289197

Katalog Artikelnr 1: FI-W-08L-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-08S-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-08S-W3-MS Artikelnummer 14289208

Katalog Artikelnr 1: FI-W-08S-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-10L-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-10L-W3-MS Artikelnummer 14289198

Katalog Artikelnr 1: FI-W-10L-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-10LL-W3-MS-PR STAUFF Winkelverschraubung FI-W-10LL-W3-MS-PR Artikelnummer 14290207

Katalog Artikelnr 1: FI-W-10LL-W3-MS-PR

Winkelverschraubung FI-W-10S-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-10S-W3-MS Artikelnummer 14288950

Katalog Artikelnr 1: FI-W-10S-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-12L-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-12L-W3-MS Artikelnummer 14289199

Katalog Artikelnr 1: FI-W-12L-W3-MS

Winkelverschraubung FI-W-12LL-W3-MS STAUFF Winkelverschraubung FI-W-12LL-W3-MS Artikelnummer 14290208

Katalog Artikelnr 1: FI-W-12LL-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (47 der 47 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster