ProductPage

STAUFF Distanzadapter mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-REDSD-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Distanzadapter
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-06L-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-06L-V-W3-DKO Artikelnummer 14292337

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-06L-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-06S-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-06S-V-W3-DKO Artikelnummer 14292347

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-06S-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-08L-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-08L-V-W3-DKO Artikelnummer 14292338

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-08L-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-08S-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-08S-V-W3-DKO Artikelnummer 14292348

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-08S-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-10L-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-10L-V-W3-DKO Artikelnummer 14292339

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-10L-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-10S-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-10S-V-W3-DKO Artikelnummer 14292349

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-10S-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-12L-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-12L-V-W3-DKO Artikelnummer 14292340

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-12L-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-12S-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-12S-V-W3-DKO Artikelnummer 14292350

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-12S-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-14S-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-14S-V-W3-DKO Artikelnummer 14292351

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-14S-V-W3-DKO

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-15L-V-W3-DKO STAUFF Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-15L-V-W3-DKO Artikelnummer 14292341

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-15L-V-W3-DKO

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster