ProductPage

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-SNV-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Reduzierverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (59 der 59 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S/06L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S/06L-V-W3-DKO Artikelnummer 14291929

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06S/06L-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08/06L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08/06L-V-W3-DKO Artikelnummer 14290486

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08/06L-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08/06S-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08/06S-V-W3-DKO Artikelnummer 14290511

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08/06S-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08S/08L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08S/08L-V-W3-DKO Artikelnummer 14291932

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08S/08L-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/06L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/06L-V-W3-DKO Artikelnummer 14290487

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-10/06L-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/08L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/08L-V-W3-DKO Artikelnummer 14290488

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-10/08L-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/06S-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/06S-V-W3-DKO Artikelnummer 14290512

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-10/06S-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10S/10L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10S/10L-V-W3-DKO Artikelnummer 14291905

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-10S/10L-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/08S-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-10/08S-V-W3-DKO Artikelnummer 14290513

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-10/08S-V-W3-DKO

Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-12/06L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-12/06L-V-W3-DKO Artikelnummer 14290489

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-12/06L-V-W3-DKO

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (59 der 59 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster