ProductPage

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden FI-REDSD-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (184 der 184 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-08/06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-08/06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14291128

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-08/06L-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-08/06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-08/06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290400

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-08/06S-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14291129

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-10/06L-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/08L-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/08L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14291130

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-10/08L-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290401

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-10/06S-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/08S-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/08S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290402

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-10/08S-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290371

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-12/06L-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/08L-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/08L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290372

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-12/08L-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/10L-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/10L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14291133

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-12/10L-V-W3-DKO-MS

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-12/06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290403

Katalog Artikelnr 1: FI-REDSD-12/06S-V-W3-DKO-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (184 der 184 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster