ProductPage

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz FI-REDS-...-SV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (169 der 169 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-06L/04LL-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-06L/04LL-W3-MS+SV Artikelnummer 14290782

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-06L/04LL-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-08/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-08/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14289979

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-08/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-10/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-10/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14289981

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-10/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-12/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-12/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14289983

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-12/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-15/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-15/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14289649

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-15/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-18/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-18/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290757

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-18/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-22/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-22/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290758

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-22/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-28/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-28/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290777

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-28/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-35/06L-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-35/06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14291959

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-35/06L-W3-MS+SV

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-08/06S-W3-MS+SV STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS-08/06S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289972

Katalog Artikelnr 1: FI-REDS-08/06S-W3-MS+SV

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (169 der 169 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster