ProductPage

STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-SKM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-06L-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-06L-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289360

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-06L-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-06S-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-06S-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289370

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-06S-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-08L-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-08L-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289361

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-08L-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-08S-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-08S-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289189

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-08S-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-10L-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-10L-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289186

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-10L-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-10S-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-10S-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289190

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-10S-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-12L-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-12L-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289363

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-12L-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-12S-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-12S-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289373

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-12S-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-14S-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-14S-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289192

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-14S-W3-SKM-MS

Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-15L-W3-SKM-MS STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-15L-W3-SKM-MS Artikelnummer 14289364

Katalog Artikelnr 1: FI-GS-15L-W3-SKM-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster