ProductPage

STAUFF Gerade Verschraubung FI-G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Verschraubung FI-G-04LL-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-04LL-W3-MS Artikelnummer 14289040

Katalog Artikelnr 1: FI-G-04LL-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-06L-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-06L-W3-MS Artikelnummer 14289044

Katalog Artikelnr 1: FI-G-06L-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-06LL-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-06LL-W3-MS Artikelnummer 14289042

Katalog Artikelnr 1: FI-G-06LL-W3-MS-FA19

Gerade Verschraubung FI-G-06S-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-06S-W3-MS Artikelnummer 14288815

Katalog Artikelnr 1: FI-G-06S-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-08L-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-08L-W3-MS Artikelnummer 14289045

Katalog Artikelnr 1: FI-G-08L-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-08LL-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-08LL-W3-MS Artikelnummer 14289043

Katalog Artikelnr 1: FI-G-08LL-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-08S-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-08S-W3-MS Artikelnummer 14289055

Katalog Artikelnr 1: FI-G-08S-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-10L-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-10L-W3-MS Artikelnummer 14289046

Katalog Artikelnr 1: FI-G-10L-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-10LL-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-10LL-W3-MS Artikelnummer 14288812

Katalog Artikelnr 1: FI-G-10LL-W3-MS

Gerade Verschraubung FI-G-10S-W3-MS STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-10S-W3-MS Artikelnummer 14289056

Katalog Artikelnr 1: FI-G-10S-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster