ProductPage

STAUFF Gerade Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-SNV-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06L-V-W3-DKO-GLA STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06L-V-W3-DKO-GLA Artikelnummer 14292557

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06L-V-W3-DKO-GLA

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06L-V-W3-DKO-GLB STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06L-V-W3-DKO-GLB Artikelnummer 14292539

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06L-V-W3-DKO-GLB

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06L-V-W3-DKO Artikelnummer 14290647

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06L-V-W3-DKO

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S-V-W3-DKO STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S-V-W3-DKO Artikelnummer 14290657

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06S-V-W3-DKO

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S-V-W3-DKO-GLB STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S-V-W3-DKO-GLB Artikelnummer 14292546

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06S-V-W3-DKO-GLB

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S-V-W3-DKO-GLA STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-06S-V-W3-DKO-GLA Artikelnummer 14292567

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-06S-V-W3-DKO-GLA

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08L-V-W3-DKO-GLA STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08L-V-W3-DKO-GLA Artikelnummer 14292558

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08L-V-W3-DKO-GLA

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08L-V-W3-DKO-GLB STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08L-V-W3-DKO-GLB Artikelnummer 14292540

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08L-V-W3-DKO-GLB

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08L-V-W3-DKO STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08L-V-W3-DKO Artikelnummer 14290648

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08L-V-W3-DKO

Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08S-V-W3-DKO STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08S-V-W3-DKO Artikelnummer 14290658

Katalog Artikelnr 1: FI-SNV-08S-V-W3-DKO

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster