ProductPage

EMB Kreuz-Verschraubung Typ H/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kreuz-Verschraubung DS-H  6-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 6-L/ZN Artikelnummer 13845091

Katalog Artikelnr 1: DS-H6-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H  8-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 8-L/ZN Artikelnummer 13845093

Katalog Artikelnr 1: DS-H8-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 10-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 10-L/ZN Artikelnummer 13845069

Katalog Artikelnr 1: DS-H10-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 12-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 12-L/ZN Artikelnummer 13845074

Katalog Artikelnr 1: DS-H12-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 15-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 15-L/ZN Artikelnummer 13845077

Katalog Artikelnr 1: DS-H15-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 18-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 18-L/ZN Artikelnummer 13845080

Katalog Artikelnr 1: DS-H18-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 22-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 22-L/ZN Artikelnummer 13845083

Katalog Artikelnr 1: DS-H22-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 28-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 28-L/ZN Artikelnummer 13845086

Katalog Artikelnr 1: DS-H28-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 35-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 35-L/ZN Artikelnummer 13845088

Katalog Artikelnr 1: DS-H35-L/ZN

Kreuz-Verschraubung DS-H 42-L/ZN EMB Kreuz-Verschraubung DS-H 42-L/ZN Artikelnummer 13845090

Katalog Artikelnr 1: DS-H42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster