ProductPage

STAUFF Kreuzverschraubung FI-K

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Kreuzverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (44 der 44 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kreuzverschraubung FI-K-06L-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-06L-W3-MS Artikelnummer 14289122

Katalog Artikelnr 1: FI-K-06L-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-06LL-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-06LL-W3-MS Artikelnummer 14289120

Katalog Artikelnr 1: FI-K-06LL-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-06S-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-06S-W3-MS Artikelnummer 14289141

Katalog Artikelnr 1: FI-K-06S-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-08L-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-08L-W3-MS Artikelnummer 14289123

Katalog Artikelnr 1: FI-K-08L-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-08LL-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-08LL-W3-MS Artikelnummer 14289121

Katalog Artikelnr 1: FI-K-08LL-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-08S-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-08S-W3-MS Artikelnummer 14289142

Katalog Artikelnr 1: FI-K-08S-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-10L-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-10L-W3-MS Artikelnummer 14289124

Katalog Artikelnr 1: FI-K-10L-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-10S-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-10S-W3-MS Artikelnummer 14289143

Katalog Artikelnr 1: FI-K-10S-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-12L-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-12L-W3-MS Artikelnummer 14289125

Katalog Artikelnr 1: FI-K-12L-W3-MS

Kreuzverschraubung FI-K-12S-W3-MS STAUFF Kreuzverschraubung FI-K-12S-W3-MS Artikelnummer 14289144

Katalog Artikelnr 1: FI-K-12S-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (44 der 44 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster