ProductPage

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-...-M-OR-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291621

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-06LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291632

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-06SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291622

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-08LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291633

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-08SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291623

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-10LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291634

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-10SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291624

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-12LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291635

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-12SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-15LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-15LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291625

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-15LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-16SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-16SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291636

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-16SM-OR-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster