ProductPage

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-...-SV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-06L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290108

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-06L-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-06S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-06S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289703

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-06S-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-08L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-08L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290109

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-08L-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-08S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-08S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289705

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-08S-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-10L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-10L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290111

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-10L-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-10S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-10S-W3-MS+SV Artikelnummer 14290120

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-10S-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-12L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-12L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290112

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-12L-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-12S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-12S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289706

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-12S-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-14S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-14S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289707

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-14S-W3-MS+SV

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-15L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-15L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290113

Katalog Artikelnr 1: FI-EL-15L-W3-MS+SV

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster