ProductPage

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz FI-ET-...-SV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-06L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-06L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290066

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-06L-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-06S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-06S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289681

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-06S-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-08L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-08L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290067

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-08L-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-08S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-08S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289682

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-08S-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-10L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-10L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290068

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-10L-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-10S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-10S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289683

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-10S-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-12L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-12L-W3-MS+SV Artikelnummer 14290069

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-12L-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-12S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-12S-W3-MS+SV Artikelnummer 14290079

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-12S-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-14S-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-14S-W3-MS+SV Artikelnummer 14289684

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-14S-W3-MS+SV

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-15L-W3-MS+SV STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-15L-W3-MS+SV Artikelnummer 14289672

Katalog Artikelnr 1: FI-ET-15L-W3-MS+SV

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster