ProductPage

STAUFF T-Verschraubung FI-T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- T-Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (51 der 51 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Verschraubung FI-T-04LL-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-04LL-W3-MS Artikelnummer 14288952

Katalog Artikelnr 1: FI-T-04LL-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-06L-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-06L-W3-MS Artikelnummer 14288956

Katalog Artikelnr 1: FI-T-06L-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-06LL-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-06LL-W3-MS Artikelnummer 14288954

Katalog Artikelnr 1: FI-T-06LL-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-06S-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-06S-W3-MS Artikelnummer 14289235

Katalog Artikelnr 1: FI-T-06S-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-08L-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-08L-W3-MS Artikelnummer 14289225

Katalog Artikelnr 1: FI-T-08L-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-08LL-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-08LL-W3-MS Artikelnummer 14288955

Katalog Artikelnr 1: FI-T-08LL-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-08S-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-08S-W3-MS Artikelnummer 14289236

Katalog Artikelnr 1: FI-T-08S-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-10L-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-10L-W3-MS Artikelnummer 14289226

Katalog Artikelnr 1: FI-T-10L-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-10LL-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-10LL-W3-MS Artikelnummer 14288953

Katalog Artikelnr 1: FI-T-10LL-W3-MS

T-Verschraubung FI-T-10S-W3-MS STAUFF T-Verschraubung FI-T-10S-W3-MS Artikelnummer 14289237

Katalog Artikelnr 1: FI-T-10S-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (51 der 51 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster