ProductPage

STAUFF 37°-Bördelanschlussteile FI-AB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- 37°-Bördelanschlussteile (Set)
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
- Dichtungswerkstoff: FKM (Viton®)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Bördelanschlussteile FI-AB-06L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-06L-V-W3 Artikelnummer 14291966

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-06L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-08L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-08L-V-W3 Artikelnummer 14291967

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-08L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-10L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-10L-V-W3 Artikelnummer 14291968

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-10L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-12L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-12L-V-W3 Artikelnummer 14291969

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-12L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-18L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-18L-V-W3 Artikelnummer 14291970

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-18L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-22L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-22L-V-W3 Artikelnummer 14291971

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-22L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-28L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-28L-V-W3 Artikelnummer 14291972

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-28L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-35L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-35L-V-W3 Artikelnummer 14291973

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-35L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-42L-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-42L-V-W3 Artikelnummer 14291974

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-42L-V-W3

Bördelanschlussteile FI-AB-06S-V-W3 STAUFF Bördelanschlussteile FI-AB-06S-V-W3 Artikelnummer 14291975

Katalog Artikelnr 1: FI-AB-06S-V-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster