ProductPage

STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- 24°/37° Bördeladapter mit O-Ring
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
- O-Ring FKM (Viton®)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Baureihe (DIN 2353)
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-06L/S-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-06L/S-V-W3 Artikelnummer 14292965

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-06L/S-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-08L/S-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-08L/S-V-W3 Artikelnummer 14292966

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-08L/S-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-10L/S-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-10L/S-V-W3 Artikelnummer 14292967

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-10L/S-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-12L/S-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-12L/S-V-W3 Artikelnummer 14292968

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-12L/S-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-15L-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-15L-V-W3 Artikelnummer 14292970

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-15L-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-18L-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-18L-V-W3 Artikelnummer 14292976

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-18L-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-22L-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-22L-V-W3 Artikelnummer 14292977

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-22L-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-28L-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-28L-V-W3 Artikelnummer 14292978

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-28L-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-35L-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-35L-V-W3 Artikelnummer 14292979

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-35L-V-W3

Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-42L-V-W3 STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-42L-V-W3 Artikelnummer 14292980

Katalog Artikelnr 1: FI-BA-42L-V-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Baureihe (DIN 2353)
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster