ProductPage

STAUFF Verschlussschraube FI-VS-...-M-OR-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VS-M10x1-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M10x1-OR-B-W3 Artikelnummer 14289579

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M10X1-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M12x1.5-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M12x1.5-OR-B-W3 Artikelnummer 14289580

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M12X1.5-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M14x1.5-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M14x1.5-OR-B-W3 Artikelnummer 14289581

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M14X1.5-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M16x1.5-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M16x1.5-OR-B-W3 Artikelnummer 14289582

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M16X1.5-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M18x1.5-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M18x1.5-OR-B-W3 Artikelnummer 14289583

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M18X1.5-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M22x1.5-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M22x1.5-OR-B-W3 Artikelnummer 14289864

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M22X1.5-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M27x2-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M27x2-OR-B-W3 Artikelnummer 14289584

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M27X2-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M33x2-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M33x2-OR-B-W3 Artikelnummer 14289586

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M33X2-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M42x2-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M42x2-OR-B-W3 Artikelnummer 14289587

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M42X2-OR-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M48x2-OR-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M48x2-OR-B-W3 Artikelnummer 14289589

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M48X2-OR-B-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)