ProductPage

STAUFF Verschlussschraube FI-VS-...-M-OR-V

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring FKM (Viton®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VS-M10x1-OR-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M10x1-OR-V-W3 Artikelnummer 14291210

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M10X1-OR-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-M12x1.5-OR-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M12x1.5-OR-V-W3 Artikelnummer 14291212

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M12X1.5-OR-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-M16x1.5-OR-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M16x1.5-OR-V-W3 Artikelnummer 14291213

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M16X1.5-OR-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-M22x1.5-OR-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M22x1.5-OR-V-W3 Artikelnummer 14291214

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M22X1.5-OR-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-M42x2-OR-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M42x2-OR-V-W3 Artikelnummer 14291215

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M42X2-OR-V-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)