ProductPage

STAUFF Verschlussschraube FI-VS-...-M-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verschlussschraube FI-VS-M8x1-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M8x1-WD-B-W3 Artikelnummer 14291216

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M8X1-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M10x1-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M10x1-WD-B-W3 Artikelnummer 14289873

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M10X1-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M12x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M12x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289876

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M12X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M14x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M14x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289879

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M14X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M16x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M16x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289881

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M16X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M18x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M18x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289884

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M18X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M20x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M20x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289886

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M20X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M22x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M22x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289887

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M22X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M26x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M26x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14289890

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M26X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-M27x2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-M27x2-WD-B-W3 Artikelnummer 14289601

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-M27X2-WD-B-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster