ProductPage

STAUFF Verschlussschraube FI-VS-...-R

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Dichtkante
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VS-R1-1/4-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-1/4-W3 Artikelnummer 14294827

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-1/4-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/2-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/2-W3 Artikelnummer 14294824

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/2-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/4-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/4-W3 Artikelnummer 14294822

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/4-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/8-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/8-W3 Artikelnummer 14294821

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/8-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-W3 Artikelnummer 14294826

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-W3

Verschlussschraube FI-VS-R3/4-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R3/4-W3 Artikelnummer 14294825

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R3/4-W3

Verschlussschraube FI-VS-R3/8-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R3/8-W3 Artikelnummer 14294823

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R3/8-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Dichtkante
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)