ProductPage

STAUFF Verschlussschraube FI-VS-...-R-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Gewindeausführung: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VS-R1-1/2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-1/2-WD-B-W3 Artikelnummer 14289914

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-1/2-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1-1/4-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-1/4-WD-B-W3 Artikelnummer 14289913

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-1/4-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/2-WD-B-W3 Artikelnummer 14289904

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/2-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/4-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/4-WD-B-W3 Artikelnummer 14289900

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/4-WD-B-W3-FA19

Verschlussschraube FI-VS-R1/8-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/8-WD-B-W3 Artikelnummer 14289898

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/8-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-WD-B-W3 Artikelnummer 14289910

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-R3/4-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R3/4-WD-B-W3 Artikelnummer 14289908

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R3/4-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VS-R3/8-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R3/8-WD-B-W3 Artikelnummer 14289902

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R3/8-WD-B-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)