ProductPage

STAUFF Verschlussschraube FI-VS-...-R-WD-V

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Gewindeausführung: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VS-R1-1/2-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-1/2-WD-V-W3 Artikelnummer 14289608

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-1/2-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1-1/4-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-1/4-WD-V-W3 Artikelnummer 14291291

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-1/4-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/2-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/2-WD-V-W3 Artikelnummer 14289907

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/2-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1/8-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1/8-WD-V-W3 Artikelnummer 14289606

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1/8-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-R1-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R1-WD-V-W3 Artikelnummer 14289911

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R1-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-R3/4-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R3/4-WD-V-W3 Artikelnummer 14289909

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R3/4-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VS-R3/8-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VS-R3/8-WD-V-W3 Artikelnummer 14289607

Katalog Artikelnr 1: FI-VS-R3/8-WD-V-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)